METRO VNB-72B 真空/ブロワー 1.7 Hp 100 Cfm 120vac
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
アイテム価格 | ポータブル掃除機/ブロワー |
エアーフロー | CFM 100 |
アンプ | 7.5 |
バッグタイプ | 布 |
フィルタの種類 | 布袋 |
高さ | 7" |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 3ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 17 " |
正味重量 | 8.5ポンド |
ピークHP | 1.7 |
電源コードの長さ | 12ft。 |
静圧 | 80 " |
タンク材質 | 鋼 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 5.05 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | エアーフロー | アンプ | 正味重量 | 幅(Width) | バッグタイプ | フィルタの種類 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM12500 | 16.5 " | CFM 70 | 4.5 | 6.25ポンド | 4" | 紙素材 | 紙袋 | 5.5 " | ¥34,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。