PROTO内部パイプレンチ
プロト内パイプレンチは、金属パイプや継手を回すために設計された配管工具です。 パイプの周りを締めてしっかりとつかむことができる調整可能なあごがあり、壊れたねじ付きパイプの端、プラグ、および継手を取り外すのに最適です。 それらの偏心カム動作により、レンチがパイプの壁に対して移動します。 それらは硬化鋼でできており、耐腐食性メッキが施されています。...続きを见る
形式 | モデル | 容量 | 六角サイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J140-1 | 1" | 1" | 内部パイプレンチ | ¥5,170 | |
B | J140-12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 内部パイプレンチ | ¥2,817 | |
C | J140-34 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 内部パイプレンチ | ¥3,701 | |
D | J140SET | 3/8, 1/2, 3/4, 1" | 3/8, 1/2, 3/4, 1" | 内部パイプレンチセット、4PC | ¥16,577 |
内部パイプレンチ
Proto の内部パイプ レンチは、パイプの表面やねじ山を損傷することなく、壊れたねじ付きパイプ端、パイプ プラグ、継手を取り外すために使用されます。 硬化鋼製で耐食性メッキが施されています。 Proto のこれらのトルク レンチは、偏心カム動作を使用してレンチをパイプの壁に対して動かします。
動作メカニズム
- レンチのあごがフィッティングの周りに合うように調整します。
- ジョーが内側に、ハンドルがフィッティングの外側になるようにレンチを配置します。
- ハンドルを回して、フィッティングの周りのジョーを締めます。
- あごがフィッティングをつかんだら、ハンドルを使用してフィッティングを目的の方向に回します (締めるには時計回り、緩めるには反時計回り)。
よくある質問
内部パイプ レンチのクリーニングとメンテナンスの方法を教えてください。
固いブラシと中性洗剤を使用してジョーとハンドルをきれいにし、レンチを完全に乾かします。 ピボットポイントとスレッドに軽油または潤滑剤を塗布して、それらがスムーズに動くようにします。
内パイプレンチのジョーの調整方法は?
ジョーの上部にある調整ノブまたは蝶ナットを回します。 これを行うと、ジョーが開閉し、フィッティングの周りに合わせてサイズを調整できます。
内パイプレンチの保管方法は?
内部パイプレンチは、工具箱や工具キャビネットなどの乾燥した場所に保管して、さびや腐食から保護してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャビネットアクセサリー
- ステンレス鋼管
- 温度コントローラ
- 金属加工機械付属品
- ワークベスト
- モーター用品
- 手のこぎりとのこぎり
- ロープとロープアクセサリー
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 屋内HIDフィクスチャ
- APPROVED VENDOR プランジャードアストップ
- BRADY パイプマーカー、雨水
- SLUGGER ベルト グラインダー 5 馬力
- SOLBERG 真空フィルター5ミクロン
- BALDWIN FILTERS 燃料ストレーナー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 高密度スライディングトラックシステム
- COOPER B-LINE 電子フレーム トップアングル絶縁キット
- WEILER ダブルスパイラルチューブブラシ
- MASTER LOCK 貸金庫ロッカー
- MASTER APPLIANCE モーター