アイテム価格 | キャニスター掃除機 |
エアーフロー | CFM 68 |
アンプ | 9 |
バッグタイプ | 紙素材 |
乾燥容量 | 1ガロン。 |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 15 " |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 8ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 18 " |
正味重量 | 14.4ポンド |
モーターステージの数 | 1 |
電源コードの長さ | 32ft。 |
騒音レベル | 68 dBA |
タンク材質 | ポリエチレン |
電圧 | 120 |
保証 | 2年 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 10.67 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 50.17 |
船幅(cm) | 39.37 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。