MI-TM 冷水高圧洗浄機 ガス式
Mi-TM 冷水高圧洗浄機は、さまざまな業界や環境における強力な洗浄用途に最適です。 車両、設備、歩道、デッキ、建物の清掃に適しています。 これらの高圧洗浄機は冷水を使用して高圧ジェットを生成し、汚れを効果的に除去します。...、汚れやシミ。続きを见る
形式 | モデル | 正味重量 | 義務評価 | エンジンブランド | 作動圧力 | ピストン材質 | ポンプタイプ | スタータータイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GC-2003-0MHB | 75ポンド | 光 | ホンダOHC | 2000のプサイ | ステンレス鋼 | 軸方向の | 反動 | 21 " | ¥139,323 | |
B | GC-2403-0MHB | 75ポンド | M | ホンダOHV | 2400のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 21 " | ¥270,663 | |
C | GC-3000-0MHB | 85ポンド | ライト〜ミディアム | ホンダ | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 20.5 " | ¥247,500 | |
D | GC-3000-0MLB-C | 85ポンド。 | 商用ダイビング機材 | MI-TM OHV | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 21 " | ¥211,433 | |
E | GC-4000-0MMB | 142ポンド | ライト〜ミディアム | MI-TM | 4000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 22.5 " | ¥333,608 | |
F | GC-4000-0MHB | 142ポンド | ライト〜ミディアム | ホンダ | 4000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 22.5 " | ¥475,385 | |
G | GC-3500-0MMB | 142ポンド | ライト〜ミディアム | MI-TM | 3500のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 22.5 " | ¥323,138 | |
H | GC-3004-4MGH | 216ポンド | ヘビー | ホンダOHV | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 35.5 " | ¥663,138 | |
I | GC-3004-0MKD | 245ポンド | - | ケーラー | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 電気 | 28 " | ¥1,417,026 | |
J | GC-5004-3MAH | 378ポンド | ヘビー | ホンダ | 5000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 電気 | 27 4 / 5 " | ¥1,427,600 | |
K | GC-6004-3MGH | 401ポンド | ヘビー | ホンダ | 6000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 電気 | 27 4 / 5 " | ¥1,914,501 |
動作メカニズム
- この Mi-TM 冷水高圧洗浄機は、ホースやタンクなどの供給源から水を汲み上げて動作します。
- 強力なモーター駆動のポンプを使用して水を加圧します。
- この加圧された水は、ノズルまたはスプレーワンドから高速で押し出されます。
- ノズルまたはワンドは、表面の洗浄に効果的な強力な水流を生成します。
- 高圧洗浄機には、スプレーの強さを制御するための調整可能な設定がある場合があります。
- 通常、偶発的な作動を防ぐためのトリガー ロックなどの安全機能が含まれています。
特徴
- これらの Mi-TM 高圧洗浄機には、ユーザーの好みに応じた利便性と使いやすさを実現する電動 / リコイルスターター オプションが付属しています。
- 2.4 ~ 3.5 GPM の範囲の流量が特徴で、さまざまな水出力要件と洗浄効率に対応します。
- これらの高圧洗浄機の高さは 24.5 ~ 36 インチの範囲であり、ユーザーはスペースの制約や保管場所の好みに対応できます。
- 2000 ~ 4000 psi の範囲の動作圧力レベルを提供し、ユーザーは特定の洗浄作業に適切な圧力を選択できます。
- これらの高圧洗浄機には、アキシャル/クランクシャフトなどのさまざまなタイプのポンプが装備されており、それぞれに性能特性があります。
- 高圧洗浄機の耐久性と弾力性を高めるために、固体セラミック/ステンレス鋼で作られたピストンを備えています。
- 選択されたモデルのような GC-3004-0MKD 高圧洗浄機 ディーゼルを使用して燃料効率を高め、トルクを向上させることができます。
よくある質問
これらの Mi-TM 冷水高圧洗浄機はどのようにメンテナンスすればよいですか?
- 外側を清潔に保ち、ノズルにゴミが付かないようにしてください。
- エンジンのオイルレベルを監視し、維持します。
- スパークプラグを点検し、必要に応じて交換してください。
- エアフィルターは定期的に点検し、掃除してください。
- きれいで汚染されていない燃料を使用し、燃料フィルターを点検してください。
- ホースと接続部に損傷がないか調べてください。
- ノズルとスプレーチップを点検して掃除します。
- ポンプのオイル漏れを確認し、オイル交換の推奨事項に従ってください。
- 寒冷地では高圧洗浄機を防寒してください。
- 安全ガイドラインを遵守し、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 複雑な問題については、専門のサービスを検討してください。
- 乾燥した涼しい場所に保管し、使用しないときはカバーをしてください。
これらの冷水高圧洗浄機を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、洗浄要件、圧力定格、流量、エンジンの種類、定格負荷、可搬性、ノズルのオプション、ホースの長さ、ポンプの種類、ピストンの材質、始動機構、燃料の種類、騒音レベルが含まれます。
ガス式高圧洗浄機を使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 安全メガネやつま先が閉じた靴などの保護具を着用してください。
- 特定の洗浄作業に適したノズルを選択してください。
- 機器の損傷、部品の緩み、漏れがないか定期的に検査してください。
- 転倒を防ぐため、高圧洗浄機を安定した水平な場所に置きます。
- 感電の危険を避けるため、高圧洗浄機を電源から遠ざけてください。
- 常にノズルを人、動物、デリケートな表面から遠ざけてください。
- 怪我や損傷を防ぐために、掃除するエリアから安全な距離を保ってください。
- 安定性とコントロールを向上させるには、両手で操作してください。
- 突然の解放を避けるため、ホースまたはノズルを取り外す前に圧力を解放してください。
- 休憩中はエンジンを停止し、使用しないときは圧力を解除してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒回収システム
- ペイントローラーカバー
- 変圧器冷却ファン
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- エアタッピングツール
- レインウェア
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ラミネートおよび製本装置
- レースウェイとアクセサリー
- タイヤとホイール
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ユニバーサルストッパーカバー
- SIMONDS 通常のテーパーソーファイル
- TE-CO エッジクランプ標準グリップ
- AMERICAN TORCH TIP ノズル高さ調節可能。 5/8インチ トゥエコ
- BUSSMANN 170MタイプTNシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON 内部拡張フェルール
- PARKER P3YSシリーズグローバルソフトスタートバルブ、ハイフロー
- AME INTERNATIONAL 油圧ポンプ
- JACKSON SAFETY ガラス繊維PUコーティングされた溶接ブランケット
- AIRMASTER FAN ベンチレータールーフ縁石