MI-T-M GC-3004-0MKD 高圧洗浄機 3000 Psi ディーゼル エンジン
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
バーナー燃料 | ディーゼル |
エンジンブランド | ケーラー |
注ぐ速さ | 3.9 gpm |
燃料タイプ | ディーゼル |
高さ | 30 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x50フィート |
HP | 9.8 |
長さ | 46 " |
正味重量 | 245ポンド |
作動圧力 | 3000のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
スタータータイプ | 電気 |
週あたりの使用可能時間 | 20+ |
保証 | 3年エンジン、7年。 ポンプ |
水タイプ | コールド |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 145.6 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8424309000 |
プロダクト | モデル | 正味重量 | 義務評価 | エンジンブランド | 作動圧力 | ピストン材質 | ポンプタイプ | スタータータイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-3004-4MGH | 216ポンド | ヘビー | ホンダOHV | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 35.5 " | ¥663,138 | ||
GC-2403-0MHB | 75ポンド | M | ホンダOHV | 2400のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 21 " | ¥270,663 | ||
GC-2003-0MHB | 75ポンド | 光 | ホンダOHC | 2000のプサイ | ステンレス鋼 | 軸方向の | 反動 | 21 " | ¥139,323 | ||
GC-3000-0MLB-C | 85ポンド。 | 商用ダイビング機材 | MI-TM OHV | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 21 " | ¥211,433 | ||
GC-3000-0MHB | 85ポンド | ライト〜ミディアム | ホンダ | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 20.5 " | ¥247,500 | ||
GC-4000-0MHB | 142ポンド | ライト〜ミディアム | ホンダ | 4000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 22.5 " | ¥475,385 | ||
GC-3500-0MMB | 142ポンド | ライト〜ミディアム | MI-TM | 3500のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 22.5 " | ¥323,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。