MI-T-M GC-4000-0MMB ガス高圧洗浄機 13.5hp 4000psi
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
義務評価 | ライト〜ミディアム |
エンジンブランド | MI-TM |
エンジンの大きさ | 420cc |
注ぐ速さ | 3.4 gpm |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 24.5 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x50フィート |
HP | 13.5 |
長さ | 40 " |
正味重量 | 142ポンド |
作動圧力 | 4000のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
スタータータイプ | 反動 |
週あたりの使用可能時間 | 10〜20 |
水出力温度 | 125度F |
水タイプ | コールド |
幅(Width) | 22.5 " |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正味重量 | 義務評価 | エンジンブランド | 作動圧力 | ピストン材質 | ポンプタイプ | スタータータイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-3004-4MGH | 216ポンド | ヘビー | ホンダOHV | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 35.5 " | ¥722,701 | ||
GC-2403-0MHB | 75ポンド | M | ホンダOHV | 2400のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 21 " | ¥262,554 | ||
GC-2003-0MHB | 75ポンド | 光 | ホンダOHC | 2000のプサイ | ステンレス鋼 | 軸方向の | 反動 | 21 " | ¥139,323 | ||
GC-3000-0MLB-C | 85ポンド。 | 商用ダイビング機材 | MI-TM OHV | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 21 " | ¥202,372 | ||
GC-3000-0MHB | 85ポンド | ライト〜ミディアム | ホンダ | 3000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 20.5 " | ¥248,510 | ||
GC-4000-0MHB | 142ポンド | ライト〜ミディアム | ホンダ | 4000のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 22.5 " | ¥501,293 | ||
GC-3500-0MMB | 142ポンド | ライト〜ミディアム | MI-TM | 3500のプサイ | ソリッドセラミック | クランクシャフト | 反動 | 22.5 " | ¥338,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。