シャープバルブ CF8M ステンレス製ゲートバルブ フランジ
形式 | モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SV35116010 | 5" | 1" | 9" | ¥144,878 | |
A | SV35116014 | 6.5 " | 1.5 " | 11 " | ¥193,366 | |
A | SV35116020 | 7" | 2" | 12.593 | ¥211,048 | |
A | SV35116030 | 8" | 3" | 16-13 / 32」 | ¥345,644 | |
A | SV35116040 | 9" | 4" | 20 " | ¥456,316 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグアンドスイッチロックアウトデバイス
- パーツチェストとボックス
- 空気圧アクチュエータ
- 熱ユニット
- サンディングディスクとベルト
- プラグとレセプタクル
- 温度コントロール
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 溶接オーブンおよび付属品
- DRANETZ パワーアナライザー/データロガー
- OMRON アワーメーター電子
- RENEWABLE LUBRICANTS R&Oフルイド
- BUSSMANN LPS-RK 時間遅延ヒューズ、デュアルエレメント、600 VAC/300 VDC
- KINGSTON VALVES 250シリーズバルブ
- EDWARDS SIGNALING 12Vバッテリー
- CONDOR コーティングされた手袋
- EATON モールドケース遮断器トンネル端子
- GRAINGER フロアマーキングテープ
- JJ KELLER トレーニング証明書