SHARPE VALVES SV35116030ゲートバルブクラス150インチフランジ
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
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | CF8Mステンレス鋼 |
ボンネットスタイル | ボルト締め |
CLASS | クラス150 |
接続タイプ | フランジ |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 8" |
最大流体温度 | 450度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
最大水圧 | 275のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 16-13 / 32」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | CF8Mステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 21.91 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SV35116010 | 5" | 1" | 9" | ¥144,878 | |
SV35116014 | 6.5 " | 1.5 " | 11 " | ¥193,366 | |
SV35116020 | 7" | 2" | 12.593 | ¥211,048 | |
SV35116040 | 9" | 4" | 20 " | ¥456,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。