SHARPE VALVES
米国イリノイ州ノースレイクに本社を置く Sharpe Valves は、1986 年以来、製造、化学加工、食品および飲料加工業界向けにさまざまな流体フロー ソリューションを提供してきました。 続きを読む
フィルタ
配管
HVACと冷凍
配管 フィルタ
遮断弁全ラインナップを見る
ボールバルブ 316 ステンレス鋼、炭素鋼、ダクタイル鉄、鋳鉄製のインライン ボール バルブは、工業および化学処理用途における流体の流れの制御に最適です。 二重 O リングシールを備えた噴出防止ステムが特徴です
空気圧作動式ボールバルブ 空気を使用して一方向に動作し、ばねを使用して逆方向に動作する炭素鋼およびステンレス鋼のバルブ。 高圧に耐えることができます
チェックバルブと逆流防止装置全ラインナップを見る
逆流防止剤 チェックバルブとフットバルブ NACE MR0175 準拠の炭素鋼およびダクタイル鉄製逆止弁は、液体 / 気体 / 蒸気の逆流を防止するために使用されます。 オイルパッチのフローラインで広く使用されています。 ステンレス鋼ボール、ダブル O リングバイトン ステム シール、耐噴出ステムを備えています。
フローコントロールバルブ全ラインナップを見る
バタフライバルブ ゲートバルブとグローブバルブ ON / OFF作動のボルト締めまたはねじ込みボンネットを実行することにより、パイプライン内の液体の流れを調整するために使用されるクラス800および150バルブ。 さまざまな圧力定格、材料、接続で利用可能
バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ全ラインナップを見る
空気圧アクチュエータ ラックアンドピニオンバルブのデザインと陽極酸化アルミニウムのボディが特徴です。 空気を線形または回転運動に変換することによってバルブ位置を調整するために使用されます
バルブ付属品
シャープバルブについて
このブランドのカタログには、フルポート ボール バルブ、制御ボール、防火ボール、金属シート ボール、フラッシュ ボトム タンク、極低温、塩素、および熱流体ボール バルブが含まれています。 シャープバルブ 炭素鋼ボールバルブ 塩素の流れを必要とするアプリケーションに最適です。 これらの塩素ボールバルブは、高い耐摩耗性のためにカプセル化されたボディボルトを備えています。 それらは、漏れのないシールとスムーズなバルブ操作のための高サイクルステムパッキンを備えています。 これらのバルブには、取り付けが簡単な一体型の取り付けパッドがあります。 それらは、高い振動や偶発的な衝撃に対してバルブが開閉するのを防ぐためのロック可能なレバーハンドルを備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Sharpe バルブの部品番号は、多くの場合、さまざまな部品と相互参照されています。 パーカー 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのシャープバルブをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
発送
これらのボールバルブはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
主な商号
ラグ&ウェーハボールバルブ
これらのバルブは、流体の流れのアプリケーションのパイプラインの316つのフランジの間に設置するのに理想的です。 彼らは、漏れの可能性を防ぐためのユニボディデザインとPTFEシートとXNUMXステンレス鋼を持っています...続きを見る
Vポートコントロールバルブ
これらのバルブは、流体移送アプリケーションでの流体の流れを電子的に制御します。 トラブルシューティングが容易な3ピース設計で、接触の緩みを防ぐための遊びカップリングがありません。 Thes...続きを見る
よくある質問
ボールバルブを部分的に開くことはできますか?
水/液体が完全に流れるように、ボールバルブを完全に開くことをお勧めします。 バルブを部分的に開くと、流体の流れが変動する可能性があります。
極低温バルブはどこで使用されますか?
これらのバルブは、天然ガスおよび石油化学の流量制御用途に使用されます。 可燃性、爆発性、有毒な媒体の流れの用途に最適です。