絶縁ワッシャー
マイクロプラスチックの肩ワッシャーは電気と湿気に対する絶縁を提供し、自動車、製造、電気、家具、HVAC 業界でバンパー、ガイド、スペーサーとしてよく使用されます。
ショルダーワッシャー
形式 | モデル | 色 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 長さ | 外径 | 肩径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24SW0010B | ¥1,374 | ||||||||
B | 24SW0375B | ¥1,472 | ||||||||
C | 24SW0008B | ¥1,343 | ||||||||
D | 24SW0006B | ¥1,187 | ||||||||
E | 24SW0250B | ¥2,057 | ||||||||
F | 24SW0004B | - | 見積依頼 | |||||||
G | 10SC312062 | ¥3,767 | ||||||||
H | 24SW0250 | ¥1,355 | ||||||||
I | 10SC006037 | ¥1,277 | ||||||||
J | 10SC008025 | ¥520 | ||||||||
K | 10SC008075 | ¥3,852 | ||||||||
L | 10SC006025 | ¥2,849 | ||||||||
M | 10SC006012 | ¥2,877 | ||||||||
N | 10SC250025 | ¥3,655 | ||||||||
O | 10SC250050 | ¥2,061 | ||||||||
P | 10SC002025 | ¥992 | ||||||||
Q | 10SC250075 | ¥2,061 | ||||||||
R | 10SC250062 | ¥1,812 | ||||||||
S | 24SW0002 | ¥1,083 | ||||||||
T | 10SC312025 | ¥2,033 | ||||||||
U | 10SC010037 | ¥3,057 | ||||||||
V | 10SC312012 | ¥1,532 | ||||||||
W | 10SC008037 | ¥1,719 | ||||||||
X | 10SC010075 | ¥1,797 | ||||||||
Y | 10SC004025 | ¥1,306 |
絶縁ワッシャー
マイクロプラスチックの肩ワッシャーは電気と湿気に対する絶縁を提供し、自動車、製造、電気、家具、HVAC 業界でバンパー、ガイド、スペーサーとしてよく使用されます。
よくある質問
絶縁体ワッシャーはどのような規格に準拠していますか?
難燃性があり、UL94 V2 規格に準拠しています。
絶縁体ワッシャーの製造にはどのような材料が使用されますか?
これらの自己潤滑ワッシャーは、華氏 6 度までの温度に耐えることができるナイロン 6/185 で作られており、高度な機械的強度を提供し、湿気、汚れ、破損、摩耗に対する耐性を備えています。
絶縁耐力とは何ですか?
材料の絶縁耐力によって、電気エネルギーをどれだけうまく蓄えることができるかが決まります。 電圧を印加した状態での材料の絶縁破壊抵抗も測定されます。 単位厚さあたりのボルト (絶縁耐力) は、材料が絶縁体として機能する能力の測定値です。 これらのワッシャーの絶縁耐力は 300 ~ 400V/mil です。
詳細はこちら
- ドリーと発動機
- 詮索好きな道具
- ステンレス鋼
- 水処理
- フェルト
- 真ちゅう製エアブレーキコネクタおよびアクセサリ
- 浄水システムアクセサリー
- 作業プラットフォーム
- 防火シーラントコーキングとパテ
- インテークルーバー
- PARKER オスアダプター、真鍮、MNPT
- LITTLE GIANT ドロップゲート付きの上げられたプラットフォームボックストラック
- SUPER-STRUT サポート
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーラグバルブオーバーホールキット、FKM
- EATON StackLight LED
- MARTIN SPROCKET SKシリーズQDブッシング
- KERN AND SOHN AE シリーズ スクリュー テンション クランプ
- APACHE HOSE & BELTING CO INC ベルトコンベア ボルタ
- TEMPCO パネルジャック
- MORSE DRUM ポンプ修理キット