アイテム価格 | ProVac(TM) バックパック掃除機 |
エアーフロー | CFM 159 |
アンプ | 9.5 |
コード長 | 50ft。 |
フィルタの種類 | バッグ |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 54 " |
正味重量 | 9.6ポンド |
モーターステージの数 | 1 |
ピークHP | 9.5 |
騒音レベル | 65.8 |
静圧 | 96 " |
タンクサイズ | 6qt。 |
電圧 | 1108 |
保証 | 3年部品/労働およびモーター、成形体部品の寿命 |
出力 | 1108 |
船の重量(kg) | 11.91 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 79.25 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 8508110000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。