アイテム価格 | |
エアーフロー | CFM 85 |
アンプ | 6.5 |
バッグタイプ | 布 |
フィルタの種類 | マイクロトナー |
高さ | 7" |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 6ft。 |
長さ | 15 " |
正味重量 | 3ポンド |
ピークHP | 1.17 |
電源コードの長さ | 12ft。 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 6.59 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8508600000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。