入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクラッチブラシ |
ブリストル素材 | 炭素鋼線 |
ブラシの長さ | 6.75 " |
ブラシ幅 | 1" |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの長さ | 13.75 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | 湾曲しました |
行の数 | 4 x 18 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.75 " |
トリムの長さ | 1.125 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 9603900000 |
プロダクト | モデル | トリムの長さ | ブリストル素材 | ブラシの長さ | ブラシ幅 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-269 | 1" | ステンレス鋼 | 5" | 1" | 10.5 " | フォームプラスチック | 靴 | 10.5 " | ¥2,811 | ||
7920-00-282 | 1.125 " | 炭素鋼線 | 4.75 " | 3 / 4 " | 10 " | 木材 | 靴 | 10.5 " | ¥2,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。