入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクラッチブラシ |
ブリストル素材 | ステンレス鋼 |
ブラシの長さ | 5" |
ブラシ幅 | 1" |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの長さ | 10.5 " |
ハンドル材料 | フォームプラスチック |
ハンドルタイプ | 靴 |
行の数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
トリムの長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9603900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トリムの長さ | ブリストル素材 | ブラシの長さ | ブラシ幅 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-282 | 1.125 " | 炭素鋼線 | 4.75 " | 3 / 4 " | 10 " | 木材 | 靴 | 10.5 " | ¥2,358 | ||
7920-00-291 | 1.125 " | 炭素鋼線 | 6.75 " | 1" | 13.75 " | 木材 | 湾曲しました | 13.75 " | ¥2,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。