ATRIX INTERNATIONAL HCVAC7H-ESDポータブル掃除機7ガロン97Cfm 120v
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
アイテム価格 | ポータブル真空 |
エアーフロー | CFM 99 |
アンプ | 5.4 |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 31 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
長さ | 14 " |
正味重量 | 16ポンド |
電源コードの長さ | 12ft。 |
静圧 | 66 " |
タンク材質 | プラスチック |
タンクサイズ | 7ガロン。 |
UPC | 838067001384 |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 8.71 |
船高(cm) | 78.49 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8508190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。