ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G ポータブル害虫掃除機 0.8 ガロン 90cfm 120v
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル害虫掃除機 |
エアーフロー | CFM 90 |
アンプ | 6.96 |
フィルタの種類 | HEPAとULPA |
高さ | 9 1 / 3 " |
ホース径 | 1.187 " |
ホースの長さ | 6ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 19.25 " |
正味重量 | 12.5ポンド |
電源コードの長さ | 25ft。 |
静圧 | 60 " |
タンク材質 | ポリエチレン |
タンクサイズ | 0.8ガロン。 |
電圧 | 120V |
保証 | 3年限定 |
幅(Width) | 7 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タンクサイズ | エアーフロー | アンプ | 保証 | 幅(Width) | フィルタの種類 | 高さ | ホース径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACEXP-IPM-G | 0.125ガロン。 | CFM 70 | 5.5 | 1.5年限定 | 7.5 " | HEPA | 6.5 " | 2.187 " | ¥88,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。