BALDOR MOTOR VHECP3769T 垂直 P ベース モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、7.5 hp、TEFC、213HP フレーム
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
アイテム価格 | 縦型ポンプモーター |
アンプ | 17.2/8.6 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 48LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 213馬力 |
全負荷トルク | 11.2LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 14# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.8アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 7.5 |
相 | 3 |
力率 | 90 |
リビジョン | P |
RPM | 3525 |
温度 立上り | 37度C |
タイプ | 0733M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 77.85 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHECP2333T | 7.56アンプ | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 04 | 15 | - | 3 | 83 | ¥1,196,079 | |
VHECP2334T | 9.41アンプ | 48/24 | 213LB-FT | 04 | 20 | - | 3 | 84 | ¥2,190,242 | |
VHECP2394T | 5.9アンプ | 34.4/17.2 | 103LB-FT | 02 | 15 | - | 3 | 88 | ¥2,179,978 | |
VHECP3660T | 1.36アンプ | 7/3.5 | 24.2LB-FT | 02 | 3 | - | 3 | 89 | ¥641,301 | |
VHECP3661T | 2.14アンプ | 8.6-8.2/4.1 | 33.1LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 77 | ¥1,006,715 | |
VHECP3663T | 2.08アンプ | 11.4/5.7 | 40.1LB-FT | 02 | 5 | - | 3 | 90 | ¥778,723 | |
VHECP3665T | 3.15アンプ | 14-13.2/6.6 | 48.3LB-FT | 04 | 5 | - | 3 | 79 | ¥1,264,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。