VESTIL EHLTSD2448-1-35 ダブルショーティーナローシザーリフトテーブル、24インチ x 48インチサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
容量 | 1000ポンド。 |
高さ | 10 " |
長さ | 48 " |
高さを下げた | 7" |
測定単位 | 各 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
上げられた高さ | 35 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 173.7 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | リフト速度 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTSD1228-1-35 | 1000ポンド。 | 10 " | 28 " | - | 28 " | 12 " | 12 " | ¥961,105 | ||
EHLTSD1628-1-35 | 1000ポンド。 | 35 " | 28 " | - | 28 " | 16 " | 16 " | ¥946,278 | ||
EHLTSD-1228-05-35 | 500ポンド。 | 35 " | 48 " | 10秒/フィート | 28 " | 12 " | 12 " | ¥892,002 | 見積依頼
| |
EHLTSD-2436-1-35 | 1000ポンド。 | 35 " | 48 " | 14秒/フィート | 36 " | 24 " | 24.38 " | ¥1,009,778 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。