BALDOR MOTOR VHECP3665T 垂直 P ベース モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、5 hp、TEFC、184HP フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縦型ポンプモーター |
アンプ | 14-13.2/6.6 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 48.3LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184馬力 |
全負荷トルク | 15.06LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.15アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 5 |
相 | 3 |
力率 | 79 |
リビジョン | B |
RPM | 1750 |
温度 立上り | 65 deg C |
タイプ | 0641M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 63.45 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 67.63 |
船幅(cm) | 42.23 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHECP2333T | 7.56アンプ | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 04 | 15 | - | 3 | 83 | ¥1,123,666 | |
VHECP2334T | 9.41アンプ | 48/24 | 213LB-FT | 04 | 20 | - | 3 | 84 | ¥1,173,796 | |
VHECP2394T | 5.9アンプ | 34.4/17.2 | 103LB-FT | 02 | 15 | - | 3 | 88 | ¥1,168,293 | |
VHECP3660T | 1.36アンプ | 7/3.5 | 24.2LB-FT | 02 | 3 | - | 3 | 89 | ¥602,487 | |
VHECP3661T | 2.14アンプ | 8.6-8.2/4.1 | 33.1LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 77 | ¥539,519 | |
VHECP3663T | 2.08アンプ | 11.4/5.7 | 40.1LB-FT | 02 | 5 | - | 3 | 90 | ¥731,636 | |
VHECP3769T | 2.8アンプ | 17.2/8.6 | 48LB-FT | 02 | 7.5 | - | 3 | 90 | ¥878,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。