BALDOR MOTOR VHECP3660T 垂直 P ベース モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、3 hp、TEFC、182HP フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縦型ポンプモーター |
アンプ | 7/3.5 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 24.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 182馬力 |
全負荷トルク | 4.47LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.36アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 3 |
相 | 3 |
力率 | 89 |
リビジョン | M |
RPM | 3500 |
温度 立上り | 45度C |
タイプ | 0623M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 66.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHECP2333T | 7.56アンプ | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 04 | 15 | - | 3 | 83 | ¥1,196,079 | |
VHECP2334T | 9.41アンプ | 48/24 | 213LB-FT | 04 | 20 | - | 3 | 84 | ¥2,190,242 | |
VHECP2394T | 5.9アンプ | 34.4/17.2 | 103LB-FT | 02 | 15 | - | 3 | 88 | ¥2,179,978 | |
VHECP3661T | 2.14アンプ | 8.6-8.2/4.1 | 33.1LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 77 | ¥1,006,715 | |
VHECP3663T | 2.08アンプ | 11.4/5.7 | 40.1LB-FT | 02 | 5 | - | 3 | 90 | ¥778,723 | |
VHECP3665T | 3.15アンプ | 14-13.2/6.6 | 48.3LB-FT | 04 | 5 | - | 3 | 79 | ¥1,264,237 | |
VHECP3769T | 2.8アンプ | 17.2/8.6 | 48LB-FT | 02 | 7.5 | - | 3 | 90 | ¥1,638,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。