入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバーセット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 7 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | (3)スロット付き電気技師端子ドライバー:1/8 "x 3"、3/16 "x 3"、3/16 "x 6"、スロット付きエンジニアドライバー5/16 "x 6"、(2)プラスドライバー:# 1 x 6 "、#2 x 8" |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
USC02150 | 5 | ¥18,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。