BALDOR MOTOR EM4407TS-4 三相モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、200 hp、TEFC、447TS フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
効率化 | 96.2% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 447TS |
全負荷アンペア | 223 |
HP | 200馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 44 |
装着タイプ | 足 |
全体の長さ(Overall Length) | 44.48 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2-3 / 8 "" |
電圧 | 460 V |
重量 | 2487ポンド |
船の重量(kg) | 1069.2 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 115.57 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アンプ | ベース(Base) | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 鋼 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 A | - | - | - | ¥724,605 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ¥437,728 | ||
EM2508T | 鋼 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 A | - | - | - | ¥906,787 | ||
EM2511T | 鋼 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10馬力 | - | ¥684,201 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥642,808 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥528,819 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥567,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。