BALDOR MOTOR EM2511T 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、10 馬力、ODP、256T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリングタイプ | 玉 |
効率化 | 91.7% |
エンクロージャタイプ | ODP |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 256T |
全負荷アンペア | 28.6/14.3 |
HP | 10馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 22、44 |
装着タイプ | 足 |
NEMAデザイン | B |
全体の長さ(Overall Length) | 23.19 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1-5 / 8 "" |
電圧 | 230 / 460 V |
保証 | 3年 |
重量 | 249ポンド |
船の重量(kg) | 112.05 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アンプ | ベース(Base) | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 鋼 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 A | - | - | - | ¥1,352,078 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ¥816,778 | ||
EM2508T | 鋼 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 A | - | - | - | ¥1,692,022 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥1,058,049 | ||
EM2514T | - | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | F | ¥1,127,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。