BALDOR MOTOR EM2513T-5 三相モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 14.1 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 171LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 254T |
全負荷トルク | 44.6LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.74アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 |
相 | 3 |
力率 | 86 |
リビジョン | Z |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 29度C |
タイプ | 3938M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 122.85 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アンプ | ベース(Base) | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 鋼 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 A | - | - | - | ¥1,352,078 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ¥816,778 | ||
EM2508T | 鋼 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 A | - | - | - | ¥1,692,022 | ||
EM2511T | 鋼 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10馬力 | - | ¥1,062,608 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥1,058,049 | ||
EM2514T | - | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | F | ¥1,127,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。