BALDOR MOTOR EM2504T 三相モーター、230/460V、900 RPM、60 Hz、5 馬力、ODP、254T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 70.2LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 254T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 7.6 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3948M |
Number of Poles | 8 |
出力 | 5.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 23.19 " |
相 | 3 |
力率 | 69 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 880回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 900回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 108 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アンプ | ベース(Base) | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ¥816,778 | ||
EM2508T | 鋼 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 A | - | - | - | ¥1,692,022 | ||
EM2511T | 鋼 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10馬力 | - | ¥1,062,608 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥1,058,049 | ||
EM2514T | - | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | F | ¥1,127,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。