BALDOR MOTOR EM3710T-5 三相密閉モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、7.5 hp、TEFC、213T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 7.6 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 70.4LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 213T |
全負荷トルク | 22.2LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 14# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 7.5 |
相 | 3 |
力率 | 81 |
リビジョン | D |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 66度C |
タイプ | 3736M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 55.35 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 66.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
A. 電気モーターは電気エネルギーの 85% 以上を機械エネルギーまたは運動に変換しますが、ガス燃焼エンジンはエネルギーの 40% 未満しか変換しません。
A.
モデル | 全負荷効率 | アンプ | 内訳トルク | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-5 | 92.4 | - | - | - | - | F | - | - | ¥515,216 | |
EM2333T-58 | - | 21.0 A | 204LB-FT | - | - | F | 0948M | - | ¥632,749 | |
EM2334T-5 | 93 | - | - | - | - | F | - | - | ¥624,650 | |
EM2334T-58 | - | 28.0 A | 369LB-FT | - | - | F | 0956M | - | ¥767,093 | |
EM2394T-5 | - | 14.1 | 110LB-FT | 15 | F | - | - | 4.8アンプ | ¥634,277 | |
EM3554-5 | - | 1.8 A | - | - | - | F | 3526M | - | ¥183,252 | |
EM3555-5 | - | 2.0 A | - | - | - | B | 3526M | - | ¥200,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。