BALDOR MOTOR EM3555-5 三相密閉モーター、575V、3600 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、56H フレーム
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 2.0 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56H |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | B |
モータータイプ | 3526M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 2.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.91 " |
相 | 3 |
力率 | 88 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,490回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 575 V |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷効率 | アンプ | 内訳トルク | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-5 | 92.4 | - | - | - | - | F | - | - | ¥515,216 | |
EM2333T-58 | - | 21.0 A | 204LB-FT | - | - | F | 0948M | - | ¥632,749 | |
EM2334T-5 | 93 | - | - | - | - | F | - | - | ¥624,650 | |
EM2334T-58 | - | 28.0 A | 369LB-FT | - | - | F | 0956M | - | ¥767,093 | |
EM2394T-5 | - | 14.1 | 110LB-FT | 15 | F | - | - | 4.8アンプ | ¥634,277 | |
EM3554-5 | - | 1.8 A | - | - | - | F | 3526M | - | ¥183,252 | |
EM3556-5 | - | 1.4 A | - | - | - | F | 3526M | - | ¥212,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。