BALDOR MOTOR EM2334T-58 三相密閉モーター、400V、1500 RPM、50 Hz、20 hp、TEFC、256T フレーム
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 28.0 A |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 369LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 256T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 50.00 Hz |
全負荷アンペア | 28.0 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 0956M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 20.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 23.35 " |
相 | 3 |
力率 | 84 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,465回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | Y スタート - デルタ ラン |
同期速度 | 1,500回転 |
電圧 | 400 V |
船の重量(kg) | 136.8 |
船高(cm) | 44.29 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。