APPROVED VENDOR 4KAY8蒸発冷却パッド36x 4 x 30-3 / 4インチ
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
アイテム価格 | 蒸発冷却パッド |
深さ | 4" |
環境への応用 | 住宅/商業/産業 |
高さ | 30.75 " |
パッドの特徴 | エネルギー効率の高い層状紙パッド、高吸収性、防汚性、架橋ポリマー接着剤 |
パッド素材 | クラフト紙 |
置き換え | チャンピオン/エシック |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 3.66 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 79.76 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 4812000000 |
原産国 | CN |
モデル | 深さ | 高さ | パッド素材 | 置き換え | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4KAY9 | 8" | 29.125 " | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 41.25 " | ¥32,805 | |
4KAZ1 | 8" | 36.63 " | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 44.25 " | ¥36,422 | |
4KAZ3 | 8" | 46.375 | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 48 " | ¥60,398 | |
4KAZ4 | 12 " | 46.375 | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 48 " | ¥87,337 | |
4KAZ5 | 8" | 23 " | クラフト紙 | Adobe | 40 " | ¥24,314 | |
4KAZ6 | 8" | 28 " | クラフト紙 | Adobe | 40 " | ¥30,321 | |
4KAZ7 | 12 " | 23 " | クラフト紙 | Adobe | 40 " | ¥36,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。