APPROVED VENDOR 4KAZ3蒸発冷却パッド48x 8 x 46-3 / 8インチ
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
アイテム価格 | 蒸発冷却パッド |
深さ | 8" |
環境への応用 | 住宅/商業/産業 |
高さ | 46.375 |
パッドの特徴 | エネルギー効率の高い層状紙パッド、高吸収性、防汚性、架橋ポリマー接着剤 |
パッド素材 | クラフト紙 |
置き換え | チャンピオン/エシック |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 4812000000 |
原産国 | CN |
モデル | 深さ | 高さ | パッド素材 | 置き換え | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4KAY8 | 4" | 30.75 " | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 36 " | ¥14,926 | |
4KAY9 | 8" | 29.125 " | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 41.25 " | ¥32,805 | |
4KAZ1 | 8" | 36.63 " | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 44.25 " | ¥36,422 | |
4KAZ4 | 12 " | 46.375 | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 48 " | ¥87,337 | |
4KAZ5 | 8" | 23 " | クラフト紙 | Adobe | 40 " | ¥24,314 | |
4KAZ6 | 8" | 28 " | クラフト紙 | Adobe | 40 " | ¥30,321 | |
4KAZ7 | 12 " | 23 " | クラフト紙 | Adobe | 40 " | ¥36,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。