APPROVED VENDOR 4KAY9蒸発冷却パッド41-1 / 4 x 8 x 29-1 / 8
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
アイテム価格 | 蒸発冷却パッド |
深さ | 8" |
環境への応用 | 住宅/商業/産業 |
高さ | 29.125 " |
パッドの特徴 | エネルギー効率の高い層状紙パッド、高吸収性、防汚性、架橋ポリマー接着剤 |
パッド素材 | クラフト紙 |
置き換え | チャンピオン/エシック |
幅(Width) | 41.25 " |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 73.98 |
船幅(cm) | 104.78 |
HSコード | 4812000000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。