アポロバルブ 38LF-100シリーズ 大気式バキュームブレーカー
形式 | モデル | 高さ | 材料 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38LF10301 | 2.5 " | 鉛フリーブロンズ | 1 / 2 " | 212度F | 1.187 " | ¥12,040 | |
A | 38LF10303 | 2.5 " | 鉛フリーブロンズ-ラフクローム | 1 / 2 " | 212度F | 1.187 " | ¥17,206 | |
A | 38LF10101 | 2.375 " | 鉛フリーブロンズ | 1 / 4 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥10,540 | |
A | 38LF10201 | 2.375 " | 鉛フリーブロンズ | 3 / 8 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥9,991 | |
A | 38LF10103 | 2.375 " | 鉛フリーブロンズ-ラフクローム | 1 / 4 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥9,303 | |
A | 38LF10203 | 2.375 " | 鉛フリーブロンズ-ラフクローム | 3 / 8 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥9,277 | |
A | 38LF10401 | 3 1 / 16 " | 鉛フリーブロンズ | 3 / 4 " | 212度F | 2.12 " | ¥13,423 | |
A | 38LF10403 | 3 1 / 16 " | 鉛フリーブロンズ-ラフクローム | 3 / 4 " | 212度F | 2.12 " | ¥20,153 | |
A | 38LF10501 | 4 1 / 16 " | 鉛フリーブロンズ | 1" | 212度F | 2.875 " | ¥27,166 | |
A | 38LF10801 | 4.5 " | 鉛フリーブロンズ | 2" | 180度F | 3.75 " | ¥75,781 | |
A | 38LF10701 | 4.375 " | 鉛フリーブロンズ | 1.5 " | 180度F | 3.75 " | ¥53,076 | |
A | 38LF10601 | 4.375 " | 鉛フリーブロンズ | 1.25 " | 140度F | 3.75 " | ¥47,519 |
38LF-100シリーズ大気圧タイプ真空ブレーカー
Apollo 38LF-100 シリーズの大気圧タイプのバキュームブレーカーは、逆流を防止し、飲料水を汚染から保護するために給水システムに使用されます。 これらのバキューム ブレーカーは、逆サイホン現象のリスクがある配管システム、灌漑システム、および産業用途に設置されます。 水圧が低下購入に進む、これらの装置が自動的に開いて空気が入り、真空が破られ、非飲料水が上水供給源に逆流するのを防ぎます。 露出した表面の腐食に耐えるために、ポリッシュクローム仕上げを施したブロンズ構造が特徴です。 これらのバキュームブレーカーは、最大 125 psi の圧力で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電工ペンチ
- ドリルポイントゲージ
- トレンチ排水アクセサリー
- バンドクランプツール
- 溶接トーチハンドル
- ラボ機器
- 空気圧ツール
- サンディングディスクとベルト
- ねじ山インサート
- ガス溶接装置
- BRADY ケーブルシール
- KEO 皿穴、高速度鋼、4フルート、60度の夾角
- IDEAL プッシュインコネクタ
- MILLER ELECTRIC Tigワイヤレスハンドコントロール
- ARLINGTON INDUSTRIES プッシュオンコネクタ、液密、90度
- SPEARS VALVES CPVC FKM補助エンドコネクタセット、SRねじ山付きエンド
- BRADLEY 浴室のシンクシステム
- WESTWARD スプリングラッチ
- MORSE DRUM ヒンジ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ XDLD ウォーム/ウォーム二減速減速機