入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 4.375 " |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | シリコーン |
サイズ | 1.25 " |
温度。 範囲 | 140度F |
UPC | 670750843105 |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 材料 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38LF10101 | 2.375 " | 鉛フリーブロンズ | 1 / 4 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥10,540 | |
38LF10201 | 2.375 " | 鉛フリーブロンズ | 3 / 8 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥9,991 | |
38LF10301 | 2.5 " | 鉛フリーブロンズ | 1 / 2 " | 212度F | 1.187 " | ¥12,040 | |
38LF10401 | 3 1 / 16 " | 鉛フリーブロンズ | 3 / 4 " | 212度F | 2.12 " | ¥13,423 | |
38LF10501 | 4 1 / 16 " | 鉛フリーブロンズ | 1" | 212度F | 2.875 " | ¥27,166 | |
38LF10701 | 4.375 " | 鉛フリーブロンズ | 1.5 " | 180度F | 3.75 " | ¥53,076 | |
38LF10801 | 4.5 " | 鉛フリーブロンズ | 2" | 180度F | 3.75 " | ¥75,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。