入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 3 1 / 16 " |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | シリコーン |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 212度F |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 材料 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38LF10101 | 2.375 " | 鉛フリーブロンズ | 1 / 4 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥12,237 | |
38LF10201 | 2.375 " | 鉛フリーブロンズ | 3 / 8 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥10,807 | |
38LF10301 | 2.5 " | 鉛フリーブロンズ | 1 / 2 " | 212度F | 1.187 " | ¥13,978 | |
38LF10501 | 4 1 / 16 " | 鉛フリーブロンズ | 1" | 212度F | 2.875 " | ¥27,146 | |
38LF10601 | 4.375 " | 鉛フリーブロンズ | 1.25 " | 140度F | 3.75 " | ¥55,173 | |
38LF10701 | 4.375 " | 鉛フリーブロンズ | 1.5 " | 180度F | 3.75 " | ¥56,850 | |
38LF10801 | 4.5 " | 鉛フリーブロンズ | 2" | 180度F | 3.75 " | ¥67,188 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。