YMW TAPS HSSEスパイラルフルートタップ、黒色酸化物仕上げ
形式 | モデル | 寸法タイプ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 384607 | インチ | 3318 3328 | 2.125 " | 0.474 " | 17 / 64 " | #8-32 | UNC | ¥4,390 | |
B | 384921 | インチ | 3318T 3328T | 3.375 " | 0.474 " | 5 / 8 " | 1 / 2-13 | UNC | - | 見積依頼
|
C | 387619 | インチ | 3616 3626 | 3.156 " | 0.323 " | 19 / 32 " | 7 / 16-14 | UNC | ¥14,645 | |
A | 374620 | メトリック | 3378 | 63.5 mm | 14.30 mm | 11.11 mm | M6 X 1 | - | - | 見積依頼
|
A | 374623 | メトリック | 3378T | 69.05 mm | 16.66 mm | 11.9 mm | M8 X 1.25 | メートル法の粗い | - | 見積依頼
|
A | 374627 | メトリック | 3378 | 85.72 mm | 6.48 mm | 15.08 mm | M12 X 1.75 | メートル法の粗い | ¥11,783 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンランプと電球
- 電気ルーター
- サイトプラグ
- モーターベースプレート
- 汎用油圧モーター
- 水質検査装置およびメーター
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 潤滑剤
- 自動車試験
- プラスチック
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ロッキングレセプタクル、2 / 3 極
- DAYTON 直火式ポータブルオイル&灯油トルピードヒーター
- SOLBERG ろ紙
- TE-CO トグルパッド
- BRADY レーザー印刷可能なラベルブランク
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ デッド フロント セルフ テスト GFCI レセプタクル
- JUSTRITE 赤い液体廃棄安全缶
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E40M、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDNS単減速減速機