YMW TAPS 384921 スパイラルフルートタップ修正ボトミング 1/2-13 四三酸化鉄皮膜
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | インチ |
終了 | 酸化物 |
リスト番号 | 3318T 3328T |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
シャンク径 | 0.474 " |
タップスタイル | スパイラルフルート |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.53 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 0.46 |
原産国 | JP |
モデル | 寸法タイプ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374620 | メトリック | 3378 | 63.5 mm | 14.30 mm | 11.11 mm | M6 X 1 | - | - | 見積依頼
|
374623 | メトリック | 3378T | 69.05 mm | 16.66 mm | 11.9 mm | M8 X 1.25 | メートル法の粗い | - | 見積依頼
|
374627 | メトリック | 3378 | 85.72 mm | 6.48 mm | 15.08 mm | M12 X 1.75 | メートル法の粗い | ¥11,387 | |
384607 | インチ | 3318 3328 | 2.125 " | 0.474 " | 17 / 64 " | #8-32 | UNC | ¥4,409 | |
387619 | インチ | 3616 3626 | 3.156 " | 0.323 " | 19 / 32 " | 7 / 16-14 | UNC | ¥15,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。