DAYTON 移動式作業台 ゴムキャスター
形式 | モデル | 負荷容量 | 引き出しの数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23AR43 | 300ポンド | 1 | 30 " | 20 " | 20 " | ¥104,399 | |
B | 23AR44 | 500ポンド | 2 | 35 " | 36.375 " | 20.125 " | ¥163,253 |
移動式作業台、ゴムキャスター
Dayton モバイル ワーク テーブルは、アイテムをワークステーション上で保管および整理して、すぐにアクセスできるように設計されています。 これらのユニットは、強度に優れたスチール構造と、機器を運んだり作業台として使用できる平らな上部を備えています。 さらに、複数の棚 (ペグボード、ルーバーパネルとともに) と引き出しが付いており、工具や機械に十分な保管スペースを提供し、アイテムを使用していないときにカートを整理しておくことができます。 これらのスタンドは、(4) 回転キャスター/ホイール構成を備えているため、作業現場のどのエリアでも簡単に移動でき、メンテナンスユニット、組立ライン、工場、倉庫、建設現場、作業場での使用に最適です。 耐荷重 300 ポンドと 500 ポンドを用意したこれらのモバイル スタンドの中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントブラシ
- 温度計
- アーク溶接ケーブルリール
- コンプレッサーセパレーターキット
- プラグゲージ
- 油圧システムコンポーネント
- ビニール
- 訪問数
- 配送ラベルとアクセサリー
- 実験器具
- GENERAL ELECTRIC コンタクタ修理キット
- DAYTON 産業用ブロワー、17-13 / 16インチ、ベルトドライブ
- GREENLEE ノックアウトパンチ
- ARO マニホールド6ステーション
- QUICK CABLE 厚肉熱収縮チューブ
- HONEYWELL ダンパーアクチュエーター
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 6-1/2 インチ
- MERSEN FERRAZ クラスH / K250Vヒューズホルダー
- HOFFMAN コンセプト シリーズ ディープ ヒンジ ウィンドウ キット
- BOSTON GEAR 8直径ピッチ鋳鉄マイターギヤ