FPE NN シリーズ ボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | NN633080 | 800A | - | 見積依頼
|
A | NN633090 | 900A | ¥1,297,539 | 見積依頼
|
A | NN633120NA | 1200A | ¥1,170,799 | 見積依頼
|
A | NN633120 | 1200A | - | 見積依頼
|
NNシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
FPE サーキット ブレーカーは、ロード センター、配電盤、配電盤、バスバーにおける重大な短絡および電流過負荷状態に対する保護を提供するように設計されています。 これらのデバイスは、所定の電流過負荷値で自動的に回路を開く、交換不可能な熱磁気トリップ機構を備えています。 さらに、負荷側ラグ端子を装備しており、狭い場所でも設置が容易で確実な配線が可能です。 これらの NN シリーズ サーキット ブレーカは、1200 V で最大 30 kA の最大遮断容量で最大 480 A の電流定格を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水中レベルの送信機
- ガス給湯器の制御
- ドロワービン
- サスペンションの強化
- 油圧衝撃ハンマードリル
- キャスターとホイール
- ワイヤーロープと付属品
- マテリアルリフト
- オイルクーラー
- 舗装の品質
- BUSSMANN JCDシリーズ中電圧ヒューズ
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、True Unionソケットエンド、FKM
- EATON 10250T シリーズ ノブ
- FERVI 充電式LEDランプ
- RITTAL 取り付けパネル
- WHEATON Tenbreck ティッシュ グラインダー
- GROTE フランジ
- MILWAUKEE ナットドライバーセット
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、1921シリーズ
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、852 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機