入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針 |
調剤 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト |
ゲージ | 17 |
内部径 | 0.042 " |
長さ | 2" |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 0.058 " |
タイプ | 再利用可能なブラントプローブルアーロック |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5フィートTV4 | 5 | 0.189 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.219 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック | ¥15,289 | |
5フィートTV5 | 6 | 0.173 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.203 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック | ¥14,564 | |
5フィートTV6 | 7 | 0.150 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.18 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック | ¥14,010 | |
5フィートTV7 | 8 | 0.135 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.165 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック | ¥13,961 | |
5フィートTV8 | 9 | 0.118 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.148 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック | ¥13,538 | |
5フィートTV9 | 10 | 0.106 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.134 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック | ¥13,604 | |
5FTW0 | 11 | 0.094 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.12 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック | ¥13,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。