定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 73A10824 Cs 耐火ボールバルブ インライン FNPT 2 インチ | AA9DCE 1CKN1 / 73A-108-24

APOLLO VALVES 73A10824Cs防火ボールバルブインラインFnpt2 In

在庫あり
アイテム: AA9DCE モデル:73A10824相互参照: 1CKN1 / 73A-108-24

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥62,545 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item防火ボールバルブ
ボール材料クロムメッキA108-炭素鋼
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質炭素鋼
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力1500 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ2"
ポートスタンダード
シール材RPTFE
シート素材RPTFE
ステム素材炭素鋼メロナイト
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から500度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 3.26
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)13.97
HSコード8481803070
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボール材料接続タイプItemマックス。 圧力パイプサイズシール材温度。 範囲価格
APOLLO VALVES 73A-101-01A Cs 耐火ボールバルブ Fnpt 1/4 インチ | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AクロムメッキA108-炭素鋼FNPT×FNPTボールバルブ2000 psiのWOG1 / 4 "RPTFE20度から450度F¥10,593
APOLLO VALVES 73A-102-01A Cs 耐火ボールバルブ Fnpt 3/8 インチ | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AクロムメッキA108-炭素鋼FNPT×FNPTボールバルブ2000 psiのWOG3 / 8 "RPTFE20度から450度F¥11,011
APOLLO VALVES 73A-103-01A Cs 耐火ボールバルブ Fnpt 1/2 インチ | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01AクロムメッキA108-炭素鋼FNPT×FNPTボールバルブ2000 psiのWOG1 / 2 "RPTFE20度から450度F¥11,177
APOLLO VALVES 73A-104-01A Cs 耐火ボールバルブ FNPT 3/4 インチ | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01AクロムメッキA108-炭素鋼FNPT×FNPTボールバルブ2000 psiのWOG3 / 4 "RPTFE20度から450度F¥16,347
APOLLO VALVES 73A-105-01A Cs 耐火ボールバルブ インライン FNPT 1 インチ | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01AクロムメッキA108-炭素鋼FNPT×FNPTボールバルブ2000 psiのWOG1"RPTFE20度から450度F¥23,364
APOLLO VALVES 73A-106-01 Cs 耐火ボールバルブ Fnpt 1-1/4 インチ | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01クロムメッキA108-炭素鋼FNPT×FNPTボールバルブ1500 psiのWOG1.25 "RPTFE20度から450度F¥37,474
APOLLO VALVES 73A-107-01 Cs 耐火ボールバルブ Fnpt 1-1/2 インチ | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01クロムメッキA108-炭素鋼FNPT×FNPTボールバルブ1500 psiのWOG1.5 "RPTFE20度から450度F¥41,282

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 73A10824Cs防火ボールバルブインラインFnpt2 In
¥62,545 /単価