入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキA108-炭素鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 2000 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | RPTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 炭素鋼メロナイト |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 20度から450度F |
UPC | 670750161636 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
モデル | ボール材料 | 接続タイプ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73A-101-01A | クロムメッキA108-炭素鋼 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 4 " | RPTFE | 20度から450度F | ¥10,108 | |
73A-102-01A | クロムメッキA108-炭素鋼 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 8 " | RPTFE | 20度から450度F | ¥10,508 | |
73A-104-01A | クロムメッキA108-炭素鋼 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | RPTFE | 20度から450度F | ¥15,599 | |
73A-105-01A | クロムメッキA108-炭素鋼 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1" | RPTFE | 20度から450度F | ¥22,295 | |
73A-106-01 | クロムメッキA108-炭素鋼 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 1.25 " | RPTFE | 20度から450度F | ¥35,761 | |
73A-107-01 | クロムメッキA108-炭素鋼 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 1.5 " | RPTFE | 20度から450度F | ¥39,395 | |
73A-108-01 | クロムメッキA108-炭素鋼 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 2" | RPTFE | 20度から450度F | ¥56,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。