APOLLO VALVES Powerpress シリーズ ガスオスアダプター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482081 | ¥12,362 | |
A | PWR7482134 | ¥34,384 | |
A | PWR7482090 | ¥13,355 | |
A | PWR7482123 | ¥22,922 | |
A | PWR7482101 | ¥16,320 | |
A | PWR7482112 | ¥19,689 |
Powerpress シリーズ ガスオスアダプター
Apollo PowerPress シリーズ ガス オス アダプタは、サイズ範囲 10/40 ~ 1 インチのスケジュール 2 ~ 2 の厚肉鋼管で使用するように設計されたプレス システムです。 腐食を防ぐために亜鉛ニッケルコーティングが施されており、防水動作のために EPDM または HNBR シール要素が装備されています。 これらのアダプタは、特許取得済みの色分けされたビジュアル コントロール リング (VCR) を備えており、接続が適切に押されたことを明確に示します。 これらの視覚的なコントロール リングにより、ユーザーはプレスされていない接続を識別し、プレス中にパイプが最適な位置にあることを確認できます。 これらは、ASTM A10、A40、A53、および A106 規格に準拠した黒色鋼 / 亜鉛メッキ鋼 / エポキシコーティング鋼構造を有する厚さ 135 および 795 の壁の鋼管と互換性があります。 これらのオスアダプターの最大動作圧力は 230 psi で、EPDM シール要素を使用している間、-40 ~ 302 °F の範囲の温度で動作します。 HNBR シーリング エレメントを使用する場合、最大動作圧力は 150 psi で、動作温度の範囲は -40 ~ 194 °F です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ヘルメット
- プロパティと私道のマーカー
- 油圧サインポストドライバーとタンパー
- 家中ファン
- ガスユニットヒーター
- 給湯器
- データとコミュニケーション
- 石造建築
- 非電気的特性のテスト
- テンショナーとタイトナー
- MITUTOYO 丸アンビル/スピンドルマイクロメーター
- SALSBURY INDUSTRIES キーキーパーの表面実装
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 下部ガイドブッシング
- VERMONT GAGE マイナス鋼クラスZz標準ピンゲージ、メートル法セット
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、DINソケット、EPDM、メートル法
- BALDOR / DODGE SXV、パイロット付きXNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- WEG スタンドキット
- BROWNING No.140チェーン用テーパーボアスプロケット