入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボールフィニッシュ | クロムメッキ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 3-Way |
ボディタイプ | 3-Way |
接続タイプ | FNPT×FNPT×FNPT |
グリップ素材 | ビニール |
ハンドル仕上げ | 亜鉛めっき |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 400 PSI CWP |
全体の長さ(Overall Length) | 5.92 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
ポート | 標準L |
製品データシート | アポロ-70-601-01.pdf |
シール材 | ポリテトラフルオロエチレン |
シート素材 | 強化ポリテトラフルオロエチレン |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度450度までNS |
UPC | 670750952470 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
A. はい、PTFE ボディシールを備えているため、腐食性流体に対する耐性が高くなります。
A. 取り付ける前に、流れの方向と方向を評価し、バルブが正しく位置合わせされていることを確認します。 接続部は適切に締めてください。締めすぎないように注意してください。締めすぎると、バルブが損傷したり、シールが変形したりする可能性があります。 また、システムの圧力と温度の互換性も確認してください。
A. 適切な洗浄には、バルブを分解し、互換性のある溶剤を使用して破片を除去し、残留物が残らないようにすることが含まれます。 シールや表面を傷つけないように注意してください。
モデル | サイズ | ボール材料 | 接続タイプ | 温度。 範囲 | タイプ | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-602-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 3 / 8 " | ¥8,423 | |
70-603-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1 / 2 " | ¥8,854 | |
70-604-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 3 / 4 " | ¥11,842 | |
70-605-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1" | ¥16,664 | |
70-606-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1.25 " | ¥33,759 | |
70-607-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1.5 " | ¥36,312 | |
70-608-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 2" | ¥48,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。