定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M07470.050.0012 ソケット ヘッド キャップ スクリュー フラット スチール M5 x 0.80、長さ 12mm、100PK | AH7UYX 38DF57

GRAINGER M07470.050.0012 ソケット ヘッド キャップ スクリュー 平鋼 M5 x 0.80、長さ 12mm、100PK

在庫あり
アイテム:AH7UYX モデル:M07470.050.0012相互参照:38DF57

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,697 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットフラットヘッドキャップスクリュー
基本素材
直径/ねじサイズM5 X 0.8
ドライブサイズ3 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了亜鉛メッキ
グレードクラス8.8
頭径11.2 mm
頭の高さ3.2 mm
ヘッド形式フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
長さ12 "
最小 抗張力800 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C22からC34
形式ソケットの先端キャップのスクリュー
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度まで
ねじ山径M5
ねじ山の方向右手
ねじの長さ12 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.21
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)3.05

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M07470.050.0012 ソケット ヘッド キャップ スクリュー 平鋼 M5 x 0.80、長さ 12mm、100PK
¥1,697 /パック