APOLLO VALVES 70-600 シリーズ 3 方青銅製ボールバルブ
Apollo 70-600 シリーズ 3 方向ブロンズ ボール バルブは、配管用途で流体の流れを制御するために使用される重要なコンポーネントです。 このシンプルかつ効果的な設計により、迅速かつ信頼性の高いオン/オフ制御が可能となり、給水制御などの用途にボールバルブが非常に役立ちます。...y、メンテナンス/修理のためのセクションの隔離および流体流量の調整。続きを见る
形式 | モデル | サイズ | ボール材料 | 接続タイプ | 温度。 範囲 | タイプ | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70604T27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,858 | |
A | 7060305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,064 | |
A | 70608A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46,165 | |
A | 70605A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,002 | |
A | 70604A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,501 | |
A | 70603A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,495 | |
A | 70603A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,961 | |
A | 70603A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,239 | |
A | 70603T01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,064 | |
A | 70605A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,850 | |
A | 70608P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43,907 | |
A | 70-605-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1" | ¥16,664 | |
A | 70603A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,808 | |
A | 70608A3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45,712 | |
A | 70605A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,002 | |
A | 70604B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23,993 | |
A | 70603P27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,791 | |
A | 70603A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,158 | |
A | 70603B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,281 | |
A | 70604A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,501 | |
A | 70603P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,064 | |
A | 70-602-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 3 / 8 " | ¥8,423 | |
A | 70603B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,808 | |
A | 70-608-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 2" | ¥48,919 | |
A | 70601A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,064 | |
A | 70604T01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,501 | |
A | 70604B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16,809 | |
A | 70604A9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,804 | |
A | 70605P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,550 | |
A | 70604P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,501 | |
A | 7060704 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33,622 | |
A | 70608A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45,254 | |
A | 70-607-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1.5 " | ¥36,312 | |
A | 70604B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,501 | |
A | 70-604-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 3 / 4 " | ¥11,842 | |
A | 70606P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,128 | |
A | 70608A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43,907 | |
A | 70-601-01 | - | 真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20°から450°F | - | 鋼 | 400 PSI CWP | 1 / 4 " | ¥8,599 | |
A | 70607A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,303 | |
A | 70607P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,504 | |
A | 70607A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,948 | |
A | 70607A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,504 | |
A | 7060702 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,763 | |
A | 70605B12AR | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21,178 | |
A | 70606A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,128 | |
A | 70-606-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1.25 " | ¥33,759 | |
A | 70-603-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1 / 2 " | ¥8,854 | |
A | 70606A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,937 | |
A | 70605A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,550 | |
A | 70606P27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,597 | |
A | 7060749 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | 組み立てられたドライ | - | - | - | ¥30,504 | |
A | 7060721 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | UHMWPEトリム(非PTFE) | - | - | - | ¥40,225 | |
A | 7060757 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | 洗浄された酸素 | - | - | - | ¥33,830 | |
A | 7060750 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | 2-1 / 4 "炭素鋼ロッキングステムエクステンション | - | - | - | ¥42,506 | |
A | 7060727 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | - | - | - | ¥31,847 | |
A | 7060710 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | ステンレス鋼のレバーとナット | - | - | - | ¥31,752 | |
A | 7060724 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | グラファイトパッキング | - | - | - | ¥31,847 | |
A | 706075060 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | 2-1 / 4 "炭素鋼ロッキングステムエクステンション、グラウンドボール&ステム | - | - | - | ¥44,400 | |
A | 7060735 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | VTFEトリム(PTFE) | - | - | - | ¥30,950 | |
A | 7060756 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | マルチフィルシートとパッキング | - | - | - | ¥31,521 | |
A | 706072760 | 1/1ポンド | - | 3方向NPT | - | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット、接地されたボールとステム | - | - | - | ¥33,745 |
動作メカニズム
- それらは、中心を通る穴 (またはボア) を備えた中空の穴あきボールで構成されており、バルブの制御機構として機能します。
- ボールバルブのハンドルまたはレバーがパイプと一直線に並んでいると、穴が流れと一致し、流体が自由に通過できます。
- 逆に、ハンドルをパイプに対して垂直に回すと、ボアが流れを遮断し、流体の通過を効果的に遮断します。
特徴
- Apollo 70-600 シリーズ ボール バルブは、高い強度と耐食性を実現するブロンズ構造を特徴としています。
- 手動制御を補助するビニールスリーブ付きの亜鉛メッキスチールレバーハンドルが付いています。
- これらの 3 方バルブは、XNUMX つの異なる流れ構成を同時に処理できます。
- FNPT ネジがあり、NPT ネジ付きパイプのオスに対応できます。
- これらのバルブは、高圧またはその他の極端な動作状況が発生した場合でも、バルブ ステムが本体から飛び出すのを防ぐ防爆ステム設計を採用しています。
- 調整可能なパッキングランドを備えており、シールを最適に制御できるため、メンテナンスが容易です。
よくある質問
これらの 3 方ブロンズ ボール バルブはどのくらいの圧力に耐えることができますか?
400 PSIG WOG (水、油、ガス) を処理できます。
ボールバルブは他のタイプのバルブとどう違うのですか?
密閉性が向上し、操作に必要な力が少なく、圧力降下が少なく、応答時間が速くなります。
これらのボールバルブをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
ボールバルブの適切なメンテナンスには、定期的な検査、シールとベアリングの潤滑、および漏れや損傷の兆候に対処することが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェアカートの折りたたみと積み重ね
- グローブホルダークリップ
- PFAフルオロポリマーチューブ
- ジョイスティック演算子
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- 表面保護と防塵バリア
- レインウェア
- 溶接用品
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 車体工具
- BULLARD チンストラップ
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先のヒントMk製品
- WALTER TOOLS ジョバードリル6.1mm超硬
- WATTS RK-LF909シリーズ、XNUMX番目のチェックバルブ修理キット
- BANJO FITTINGS 肘、90度、とげのある
- VULCAN HART 暖房ユニット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 機械加工ニップル、直径 1/2 インチ
- ULTRATECH オイルフェンス
- VESTIL ヒンジ付きブリッジ