入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
船の重量(kg) | 0.74 |
モデル | サイズ | ボール材料 | 接続タイプ | 温度。 範囲 | タイプ | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-601-01 | - | 真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度450度までNS | - | 鋼 | 400 PSI CWP | 1 / 4 " | ¥8,599 | |
70-602-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 3 / 8 " | ¥8,423 | |
70-603-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1 / 2 " | ¥8,854 | |
70-604-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 3 / 4 " | ¥11,842 | |
70-605-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1" | ¥16,664 | |
70-606-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1.25 " | ¥33,759 | |
70-607-01 | - | クロムメッキ真鍮 | FNPT×FNPT×FNPT | -20度から450度F | - | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 400 psiのWOG | 1.5 " | ¥36,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。