承認されたベンダーのホイルテープ
形式 | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D558 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 1 / 2 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥3,283 | |
B | 15D566 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 導電性 | 1" | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥8,179 | |
C | 15D568 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 導電性 | 3" | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥24,282 | |
C | 15D567 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 導電性 | 2" | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥17,080 | |
C | 15D564 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 導電性 | 1 / 2 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥4,294 | |
C | 15D563 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 導電性 | 1 / 4 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥2,290 | |
A | 15D562 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 3" | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥16,362 | |
A | 15D561 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 2" | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥12,705 | |
A | 15D560 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 1" | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥6,602 | |
A | 15D559 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 3 / 4 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥4,955 | |
A | 15D557 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 1 / 4 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥1,702 | |
C | 15D565 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 導電性 | 3 / 4 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥6,615 | |
D | 15D571 | 4mil。 | 45オンス/インチ | アクリル | 3" | ステンレス鋼 | 3ヤード。 | ステンレス鋼 | -30度から350度F | ¥12,822 | |
D | 15D569 | 4mil。 | 45オンス/インチ | アクリル | 1" | ステンレス鋼 | 3ヤード。 | ステンレス鋼 | -30度から350度F | ¥4,160 | |
D | 15D570 | 4mil。 | 45オンス/インチ | アクリル | 2" | ステンレス鋼 | 3ヤード。 | ステンレス鋼 | -30度から350度F | ¥9,528 | |
D | 15D572 | 4mil。 | 45オンス/インチ | アクリル | 8" | ステンレス鋼 | 3ヤード。 | ステンレス鋼 | -30度から350度F | ¥34,569 | |
D | 15D573 | 4mil。 | 45オンス/インチ | アクリル | 12 " | ステンレス鋼 | 3ヤード。 | ステンレス鋼 | -30度から350度F | ¥47,844 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デュアル圧力制御
- ガス壁炉
- ドアスイッチ
- メンテナンスセットラム
- ブロワー/モーターコントローラー
- HVACモーター
- 研磨アクセサリー
- 特殊ヒーター
- ステンレス鋼
- ドアとドア枠
- PRO-LINE シェルフライザー
- PROTO インパクトビット1/2インチブラックオキサイド
- GRAINGER エルボを減らす
- BANJO FITTINGS タンクフランジ
- ACROVYN 右手すりリターン、耐衝撃性
- SKB 保護ケース
- WOODHEAD 130226シリーズシャックル
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメント90度エルボCPVCスケジュール80xPVCスケジュール80
- STARRETT デプスゲージ
- RINGERS GLOVES 耐久性のある救出手袋