入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 箔テープ |
粘着力 | 40オンス/インチ |
接着剤 | 非導電性 |
色 | 銅 |
長さ | 6ヤード。 |
材料 | 銅 |
パフォーマンス温度 | 最大311度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 25ポンド/インチ |
厚さ | 3.5mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7409199000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15D557 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 1 / 4 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥1,702 | |
15D558 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 1 / 2 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥3,283 | |
15D559 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 3 / 4 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥4,955 | |
15D560 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 1" | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥6,602 | |
15D562 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性 | 3" | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥16,362 | |
15D563 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 導電性 | 1 / 4 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥2,290 | |
15D564 | 3.5mil。 | 40オンス/インチ | 導電性 | 1 / 2 " | 銅 | 6ヤード。 | 銅 | 最大311度F | ¥4,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。