入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミッドスパンパワーインジェクター |
UPC | 782239950188 |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 20.83 |
原産国 | US |
Altronix NetWay4ESK ミッドスパン インジェクター キットには、NetWay4ES 4 ポート PoE/PoE+ スイッチと NetWay1D ミッドスパン インジェクターが含まれており、PoE 承認済みの接続デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電力とイーサネット接続を提供します。 このミッドスパン インジェクター キットは、ユニットから最大 100 メートル離れた接続されたデバイスまたはカメラに電力を供給できます。 NetWay4ES は、IDF (中間分配フレーム) での設置に最適な 4 ポート マネージド PoE/PoE+ スイッチで、単一の CAT-4 以降の構造のケーブル上で最大 5 台の IP デバイスまたはカメラを収容することによりシステム拡張を提供します。 Altronix NetWay4ESK ミッドスパン インジェクター キットは、イーサネット経由で 60 / 10 Mbps の速度で最大 100 W の電力を供給し、低電圧接続を備えた従来の非 PoE カメラおよびその他のデバイスの自動検出と保護を可能にし、高電力による損傷から敏感なデバイスを保護します。 また、スプリング端子を手動で簡単にシャットダウンでき、安全性を高めるために 3 線接地線の取り外し可能なコードが装備されています。 Altronix NetWay4ESK ミッドスパン インジェクター キットには、IP リンクのステータスを表示する LED インジケーターが装備されており、相対湿度 85% (+/- 5%) で動作します。 -304.8 ~ 2000 m の範囲の高度での操作が可能です。 NetWay4ES PoE/PoE+ スイッチは 40W で -75℃ ~ 60℃で動作でき、NetWay1D ミッドスパン インジェクタはそれぞれ 30W と 50W で -30 ~ 40℃と -30 ~ 60℃で動作できます。 。
Altronix NetWay4ESK ミッドスパン インジェクター キットは、研究施設、オフィス、製造工場で PoE 準拠の接続デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電源とイーサネット接続を提供するのに最適です。
A. Altronix NetWay4ESK は、最大 60 W の電源定格を必要とする PoE デバイスと互換性があります。
A. PoE シャットダウン モードが無効になってから通常の動作に戻るまでに約 4 秒かかります。
A. 違いは、PoE インジェクターが既存の非 PoE スイッチから情報/データを受信する PoE 機器に電力を供給するのに対し、スプリッターはデータからの電力を分割し、それを非 PoE スイッチの別の入力に供給購入に進むいう事実にあります。 PoE対応デバイス。
A. ミッドスパン パワー インジェクタは、PoE 非対応スイッチまたはデータ サーバを PoE 対応デバイス(IP カメラなど)に接続する PoE デバイスです。 これらのインジェクターは、各デバイスを個別の電源に接続することなく、イーサネットまたはデータ ケーブルに電力を追加 (または注入) し、PoE デバイスに電力を供給します。
A. PoE インジェクターは、最大 100 メートルの距離にある受電装置に電力とデータの両方を転送できます。 リピータモジュールを使用することで転送範囲を拡張できます。 複数のリピータを最大 600 m の範囲で接続して、電力とデータを同時に転送できます。
A. PoE インジェクタまたはミッドスパン パワー インジェクタは、WiFi 対応カメラと比較して、より高い信頼性、より高速な伝送速度、およびより優れたセキュリティで PoE デバイスに電力とデータを供給します。 これらの PoE インジェクターは、直接電力を供給されるデバイスに関連する配線も削減します。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ネットウェイ1 | ¥16,292 | ||
NetWay4BT | ¥258,007 | ||
ネットウェイ8MV | ¥191,327 | ||
NetWay16V | ¥253,228 | ||
ネットウェイ16MV | ¥227,800 | ||
NetWay8V | ¥179,581 | ||
NetWay1DWPH | ¥82,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。