入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミッドスパンパワーインジェクター |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 11.73 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 56.18 |
原産国 | US |
Altronix NetWay4BT ミッドスパン インジェクターは、PoE 準拠の接続デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電力とイーサネット接続を提供するのに適しています。 寿命延長と非 PoE エッジ デバイス/カメラの自動検出と保護を保証するための短絡保護が組み込まれています。 このミッドスパン インジェクターは、4U ラック エンクロージャ内の 1 ポートのネットワーク管理ミッドスパンです。 この Altronix ミッドスパン インジェクターには、操作が容易なプラグ アンド プレイ スタイルの取り付けと、リアルタイムの接続ステータスを監視するためのポート ステータス表示 LED が付属しています。 デバイスの安全性を確保するための手動リセットおよびマスター電源切断回路ブレーカーが組み込まれています。 ポートあたり最大 90W (802.3bt 準拠) の PoE / PoE+ / Hi PoE 電力を提供します (合計最大 360W)。 このミッドスパン インジェクターには、バックアップを必要とするアプリケーション用の一体型バッテリー充電器と、ネットワーク上のどこからでも電力と診断を監視、制御、レポートするための組み込み LINQ テクノロジーが装備されています。 45 ペアの CAT4e 以上の構造のケーブルを介して 5 / 10 / 100 BaseT 速度でデータを送信する RJ1000 ポートを備えています。
Altronix NetWay4BT ミッドスパン インジェクターは、オフィス、研究施設、製造工場で PoE 準拠の接続デバイス (カメラ/エッジ デバイス) に電源およびイーサネット接続を提供し、ネットワーク リンク距離を延長するのに最適です。
A. PoE インジェクターは、最大 100 メートルの距離にある受電装置に電力とデータの両方を転送できます。 リピータモジュールを使用購入に進む、転送範囲を100m延長できます。 複数のリピータを最大 600 m の範囲で接続して、電力とデータを同時に転送できます。
A. PoE インジェクタまたはミッドスパン パワー インジェクタは、WiFi 対応カメラと比較して、より高い信頼性、より高速な伝送速度、およびより優れたセキュリティで PoE デバイスに電力とデータを供給します。 これらの PoE インジェクターは、直接電力を供給されるデバイスに関連する配線も削減します。
A. LINQ テクノロジーは、ネットワーク上のどこからでも電力と診断を監視、制御、レポートできるように設計されています。 LINQ テクノロジの利点は次のとおりです。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ネットウェイ1 | ¥16,328 | ||
ネットウェイ8MV | ¥191,327 | ||
NetWay16V | ¥253,228 | ||
ネットウェイ16MV | ¥227,800 | ||
NetWay4ESK | ¥174,945 | ||
NetWay8V | ¥179,581 | ||
NetWay1DWPH | ¥102,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。